Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 800x525x1980 mm, RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/837/a010837k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/837/a010837k.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45101-22-7035/5010
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45101-22S10012
EAN/GTIN:
     4059369447847
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Abteil-Schrank
Fächerschrank, 2x2 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 800x525x1980 mm, RAL 7035/5010
Weitere Informationen:
Gewicht:
61,550 kg
Breite:
800,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 864,96*
€ 994,93*
Frei Haus
ab € 887,78*
€ 1.036,83*
Frei Haus
ab € 925,10*
€ 1.064,79*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 994,93*
€ 1.183,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 993,45*
€ 1.182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 958,57*
€ 1.140,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 924,15*
€ 1.099,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 864,96*
€ 1.029,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.