Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, 3x2 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 3x2 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 3x2 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 3x2 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 3x2 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 3x2 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45101-32-7035/3003
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45101-32S10054
EAN/GTIN:
     4059369729837
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Fächerschrank, 3x2 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035/3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
86,200 kg
Breite:
1200,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,57*
€ 1.363,50*
Frei Haus
ab € 1.282,32*
€ 1.474,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.363,50*
€ 1.622,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.358,93*
€ 1.617,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.292,95*
€ 1.538,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,11*
€ 1.484,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.184,57*
€ 1.409,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.