Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/838/a010838o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/838/a010838o.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45101-32-7035
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45101-32S10021
EAN/GTIN:
     4059369447908
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Abteil-Schrank
Fächerschrank, 3x2 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
86,200 kg
Breite:
1200,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,65*
€ 1.349,48*
Frei Haus
ab € 1.224,55*
€ 1.422,72*
Frei Haus
ab € 1.276,40*
€ 1.459,14*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.349,48*
€ 1.605,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.344,75*
€ 1.600,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.283,82*
€ 1.527,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,36*
€ 1.477,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,65*
€ 1.402,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.