Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 1200x 525x1980 mm, RAL 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, 4x2 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 4x2 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 4x2 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 4x2 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 4x2 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 4x2 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45101-40-7035/3003
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45101-40S10033
EAN/GTIN:
     4059369696597
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Fächerschrank, 4x2 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035/3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
97,830 kg
Breite:
1200,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.192,60*
€ 1.367,70*
Frei Haus
ab € 1.372,27*
€ 1.579,41*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,70*
€ 1.627,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,48*
€ 1.615,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.291,40*
€ 1.536,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.246,91*
€ 1.483,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,60*
€ 1.419,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.