Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/839/a010839u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/839/a010839u.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45101-40-7035
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45101-40S10008
EAN/GTIN:
     4059369387099
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Abteil-Schrank
Fächerschrank, 4x2 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
97,830 kg
Breite:
1200,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.190,60*
€ 1.370,21*
Frei Haus
ab € 1.223,83*
€ 1.444,49*
Frei Haus
ab € 1.383,02*
€ 1.579,15*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.370,21*
€ 1.630,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.345,11*
€ 1.600,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,15*
€ 1.485,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.215,83*
€ 1.446,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.190,60*
€ 1.416,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.