Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 400x525x1980 mm, RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45102-12-7035/5012
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45102-12S10004
EAN/GTIN:
     4056211325483
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
c+p fächerschrank zylinderschloss
fächer schrank
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525x1980 mm, RAL 7035/5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
38,760 kg
Breite:
400,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 636,38*
€ 735,86*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 663,75*
€ 771,77*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,77*
€ 918,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,21*
€ 910,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 744,91*
€ 886,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 717,63*
€ 853,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 663,75*
€ 789,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.