Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 400x525x1980 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45102-12-7035
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45102-12S10014
EAN/GTIN:
     4059369454548
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Fächerschrank, 1x3 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 400x525x1980 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
38,760 kg
Breite:
400,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 635,90*
€ 736,45*
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,50*
€ 772,67*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 772,67*
€ 919,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 767,98*
€ 913,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,50*
€ 891,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,68*
€ 858,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,50*
€ 795,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.