Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 900x525x1980 mm, RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, 3x3 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x3 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x3 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x3 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x3 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x3 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45102-30-7035/5012
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45102-30S10006
EAN/GTIN:
     4056211325568
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Fächerschrank, 3x3 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525x1980 mm, RAL 7035/5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
80,220 kg
Breite:
900,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.050,28*
€ 1.204,01*
Frei Haus
ab € 1.343,73*
€ 1.538,13*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.204,01*
€ 1.432,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.201,67*
€ 1.429,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,21*
€ 1.321,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.075,83*
€ 1.280,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,28*
€ 1.249,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.