Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 900x525x1980 mm, RAL 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45103-30-7035/3003
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45103-30S10032
EAN/GTIN:
     4059369459390
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525x1980 mm, RAL 7035/3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
87,520 kg
Breite:
900,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,72*
€ 1.393,04*
Frei Haus
ab € 1.455,48*
€ 1.669,19*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.393,04*
€ 1.657,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.381,53*
€ 1.644,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.314,18*
€ 1.563,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.269,14*
€ 1.510,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.212,72*
€ 1.443,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.