Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x52
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45103-32-7035/3003
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45103-32S10031
EAN/GTIN:
     4059369463557
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Fächerschrank, 3x4 Fächer, Abt. B 400 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035/3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
99,890 kg
Breite:
1200,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.563,29*
€ 1.788,28*
Frei Haus
ab € 1.735,42*
€ 1.963,94*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.788,28*
€ 2.128,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.763,68*
€ 2.098,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.676,71*
€ 1.995,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.623,77*
€ 1.932,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.563,29*
€ 1.860,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.