Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächeschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 1200x 525x1980 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/787/a010787a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/787/a010787a.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45103-40-7035
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45103-40S10017
EAN/GTIN:
     4059369446574
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Fächerschrank, 4x4 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
112,610 kg
Breite:
1200,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.575,80*
€ 1.792,70*
Frei Haus
ab € 1.635,37*
€ 1.897,09*
Frei Haus
ab € 1.959,02*
€ 2.191,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.792,70*
€ 2.133,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,37*
€ 2.113,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.692,21*
€ 2.013,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,53*
€ 1.951,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.575,80*
€ 1.875,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.