Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 600x525x1980 mm, RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, 2x5 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 600x525
Fächerschrank, 2x5 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 600x525
Fächerschrank, 2x5 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 600x525
Fächerschrank, 2x5 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 600x525
Fächerschrank, 2x5 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 600x525
Fächerschrank, 2x5 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 600x525
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45104-20-7035/5012
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45104-20S10005
EAN/GTIN:
     4056211325759
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
c+p fächerschrank zylinderschloss
fächer schrank
Fächerschrank, 2x5 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 600x525x1980 mm, RAL 7035/5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,460 kg
Breite:
600,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 979,04*
€ 1.133,50*
Frei Haus
ab € 1.151,79*
€ 1.328,11*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.133,50*
€ 1.348,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,29*
€ 1.346,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,47*
€ 1.284,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,02*
€ 1.237,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 979,04*
€ 1.165,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.