Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächeschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 1200x 525x1980 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/785/a010785m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/785/a010785m.jpg
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45104-40-7035
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45104-40S10018
EAN/GTIN:
     4059369446321
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Fächerschrank, 4x5 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 1200x525x1980 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
122,440 kg
Breite:
1200,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.799,62*
€ 2.025,40*
Frei Haus
ab € 1.870,52*
€ 2.147,92*
Frei Haus
ab € 2.215,29*
€ 2.469,42*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.025,40*
€ 2.410,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.998,65*
€ 2.378,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.907,59*
€ 2.270,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.854,73*
€ 2.207,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.799,62*
€ 2.141,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.