Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 300x525x1980 mm, RAL 7035/3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, 1x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 300x525
Fächerschrank, 1x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 300x525
Fächerschrank, 1x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 300x525
Fächerschrank, 1x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 300x525
Fächerschrank, 1x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 300x525
Fächerschrank, 1x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 300x525
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45105-10-7035/3003
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45105-10S10028
EAN/GTIN:
     4059369470234
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
c+p fächerschrank zylinderschloss
fächer schrank
Fächerschrank, 1x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 300x525x1980 mm, RAL 7035/3003
Weitere Informationen:
Gewicht:
43,310 kg
Breite:
300,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Weitere Suchbegriffe: fächer-schrank zylinderschloss
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,34*
€ 801,67*
Frei Haus
ab € 798,91*
€ 926,31*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 801,67*
€ 953,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,70*
€ 948,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,04*
€ 923,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 746,09*
€ 887,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,34*
€ 820,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.