Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Selbstbelüftungkonzept,, BxTxH 900x525x1980 mm, RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschrank, 3x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Fächerschrank, 3x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-45105-30-7035/5012
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     45105-30S10005
EAN/GTIN:
     4056211335222
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
fächerschrank c+p
fächerschrank
Fächerschrank, 3x6 Fächer, Abt. B 300 mm, Selbstbelüftungskonzept, BxTxH 900x525x1980 mm, RAL 7035/5012
Weitere Informationen:
Gewicht:
101,630 kg
Breite:
900,00 cm
Höhe:
1980,00 cm
Länge:
525,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.550,27*
€ 1.769,33*
Frei Haus
ab € 1.823,96*
€ 2.067,06*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.769,33*
€ 2.105,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.752,49*
€ 2.085,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,38*
€ 1.981,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.610,56*
€ 1.916,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,27*
€ 1.844,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.