Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Sichtfenster, 12 Fächer,, BxTxH 1200x500x1850 mm, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 3x4 Fächer, Schloss, BxTxH 1200x
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 3x4 Fächer, Schloss, BxTxH 1200x
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 3x4 Fächer, Schloss, BxTxH 1200x
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 3x4 Fächer, Schloss, BxTxH 1200x
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 3x4 Fächer, Schloss, BxTxH 1200x
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-8010A324-7035
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8010A324S10000
EAN/GTIN:
     4059369869786
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
Fächerschränke mit Füßen und Sichtfenstertüren, 3x4 Fächer, Schloss, BxTxH 1200x500x1850 mm, Abt. B 400 mm, RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht:
85,150 kg
Breite:
1200,00 cm
Höhe:
1850,00 cm
Länge:
500,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 918,38*
€ 1.043,34*
30 Tage
21
Frei Haus
ab € 1.044,97*
€ 1.183,78*
Frei Haus
ab € 1.108,32*
€ 1.251,08*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.226,21*
€ 1.394,91*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.176,70*
€ 1.401,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.043,34*
€ 1.241,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.041,73*
€ 1.239,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.002,01*
€ 1.192,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 968,92*
€ 1.153,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 918,38*
€ 1.092,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.