Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Fächerschr., Arylgl.türen, 2x4 Fächer,, BxTxH 820x500x1750 mm, RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INTRO Stahl-Schließfachschrank mit Acrylglastür
INTRO Stahl-Schließfachschrank mit Acrylglastür
INTRO Stahl-Schließfachschrank mit Acrylglastür
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-8470A202-7021
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8470A202S10006
EAN/GTIN:
     4056443114213
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Garderobenschrankschließanlage
Schließanlage Garderobenschrank
Fächerschrank mit Acrylglastüren, 2x4 Fächer 380 mm, BxTxH 820x500x1750 mm, Schloss, RAL 7021
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,540 kg
Breite:
820,00 cm
Höhe:
1750,00 cm
Länge:
480,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.281,42*
€ 1.467,19*
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.300,08*
€ 1.467,75*
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.450,71*
€ 1.628,97*
Frei Haus
ab € 1.591,33*
€ 1.781,87*
30 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.659,81*
€ 1.852,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.467,75*
€ 1.746,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.453,07*
€ 1.729,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.390,49*
€ 1.654,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.349,65*
€ 1.606,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,08*
€ 1.547,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maul
9063490
ab € 32,51*
Zubehör
Maul
9063402
ab € 32,62*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-40|
ab € 139,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.