Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CP, Flügeltürschr., BxTxH 930x400x1950 mm,, 21 Fächer, RAL 7035/7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x400x1950 mm, 21 Fächer, Fachmaß BxTxH 280x365x240
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x400x1950 mm, 21 Fächer, Fachmaß BxTxH 280x365x240
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x400x1950 mm, 21 Fächer, Fachmaß BxTxH 280x365x240
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x400x1950 mm, 21 Fächer, Fachmaß BxTxH 280x365x240
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x400x1950 mm, 21 Fächer, Fachmaß BxTxH 280x365x240
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x400x1950 mm, 21 Fächer, Fachmaß BxTxH 280x365x240
Artikel-Nr.:
     6922-11399-D57-9260-410 7035/7021
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     9260-410S10188
EAN/GTIN:
     4064615246747
Suchbegriffe:
Acurado
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Flügeltürenschrank, BxTxH 930x400x1950 mm, 21 Fächer, Fachmaß BxTxH 280x365x240 mm, RAL 7035/7021 lichtgrau/schwarzgrau
Weitere Informationen:
Gewicht:
74,120 kg
Breite:
930,00 cm
Höhe:
1950,00 cm
Länge:
400,00 cm
Ursprungsland:
EU
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,70*
€ 649,94*
Frei Haus
ab € 710,60*
€ 822,55*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,94*
€ 773,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 644,08*
€ 766,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 629,58*
€ 749,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,47*
€ 721,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,70*
€ 657,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.