Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO, GFK-Behälter, o. Staplert., Vol. 700 l,, LxBxH 1320x970x810 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     6922-11443-D57-1164
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1164
EAN/GTIN:
     4052886102749
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
GFK-Rechteckbehälter, ohne Staplertaschen, Volumen 700 l, LxBxH oben auß/inn 1320/1180x970/830x810/800 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Gewicht:
23,000 kg
Breite:
97,00 cm
Höhe:
81,00 cm
Länge:
132,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,82*
€ 422,77*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 388,90*
€ 439,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,87*
€ 439,28*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,57*
€ 440,72*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,88*
€ 444,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,72*
€ 524,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,82*
€ 512,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,07*
€ 502,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,93*
€ 487,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 390,57*
€ 464,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 43,70*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,63*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,30*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,46*
Zubehör
CEMO
1399
ab € 20,58*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 393,96*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 593,42*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.285,60*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 174,48*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 166,80*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 198,03*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 231,28*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,94*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 172,36*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 145,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.