Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Mörtelkasten
>
Artikel
Cemo Rechteckbehälter 700l grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-11443-D57-210.1000.000.GR
Hersteller:
CEMO
Herst.-Nr.:
210.1000.000.GR
EAN/GTIN:
4052886102749
Suchbegriffe:
Groß-Behälter
Großbehälter
Großbox
Großvolumenbehälter
Weitere Informationen:
kg:
Zolltarifnummer 39251000
... >
Lager 6922
>
CEMO
>
CEMO
Weitere Suchbegriffe:
Mörtel-Kasten
,
Mörtel-Kübel
,
Mörteleimer
,
Mörtelkasten
,
Mörtelkübel
,
Mörteltrog
,
Rechteck-Behälter
,
Rechteckbehälter
,
Stapelbehälter
,
cemo großbehälter gfk
,
groß behälter
,
gfk groß-behälter
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 364,78*
€ 422,33*
Lager 5272
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 389,93*
€ 439,55*
Lager 6922
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,96*
€ 439,58*
Lager 6922
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,68*
€ 441,09*
Lager 260
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,45*
€ 462,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,58*
€ 523,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,86*
€ 513,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,29*
€ 502,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,20*
€ 494,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,96*
€ 464,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 1620 x 1190 mm, Rad-Ø 150 mm.
CEMO
8012
ab € 397,19*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 1820 x 1390 mm, Rad-Ø 200 mm.
CEMO
8013
ab € 590,83*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polyamid-Rollen, weiß, für LxB 2108 x 1480 mm, Rad-Ø 250 mm.
CEMO
8014
ab € 1.282,86*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1170 x 690 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7815
ab € 175,28*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1190 x 790 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7816
ab € 167,64*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1218 x 620 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7813
ab € 198,21*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1320 x 970 mm, Rad-Ø 125 mm, für Inhalt 550 l.
CEMO
7817
ab € 229,86*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 1320 x 970 mm, Rad-Ø 125 mm, für Inhalt 700 l.
CEMO
7818
ab € 232,18*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 872 x 571 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7812
ab € 172,37*
Zubehör
Fahrgestell für GfK-Rechteckbehälter, Polypropylen-Rollen, schwarz, für LxB 873 x 572 mm, Rad-Ø 100 mm.
CEMO
7814
ab € 146,84*
Zubehör
Flachdeckel, LxBxH 1200 x 720 x 40 mm, grau.
CEMO
1170
ab € 97,74*
Zubehör
Flachdeckel, LxBxH 1200 x 800 x 40 mm, grau.
CEMO
1171
ab € 105,63*
Zubehör
Flachdeckel, LxBxH 1230 x 640 x 40 mm, grau.
CEMO
1169
ab € 121,09*
Zubehör
Flachdeckel, LxBxH 1340 x 980 x 60 mm, grau.
CEMO
1172
ab € 142,95*
Zubehör
Flachdeckel, LxBxH 1630 x 1200 x 60 mm, grau.
CEMO
1173
ab € 176,51*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen