Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportkarre
>
Stahlflaschenkarre
>
Artikel
CORDES, Stahlflaschenkarre,, für 1 Stahlflasche 40/50 l, Gummiber.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-11470-D57-fk-1200
Hersteller:
Cordes
Herst.-Nr.:
fk-1200
EAN/GTIN:
4035694003484
Suchbegriffe:
Flaschenkarre
Flaschenwagen
Gasflaschenwagen
Propangasflaschenwagen
Stahlflaschenkarre, für 1 Stahlflasche 40/50 l, BxTxH 465x450x1185 mm, Traglast 100 kg, Vollgummibereifung
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,000 kg
Breite:
46,30 cm
Höhe:
118,50 cm
Länge:
42,50 cm
Ursprungsland:
PL
Adresse:
Cordes GmbH & Co. KG, VARIOfit, Weißenfelder Straße 1, D-21698 Harsefeld, info@cordes.eu, tel. 0 41 64 / 8 16-0
Sicherheitshinweis:
www.cordes.eu
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Stahlflaschen-Transportkarre
,
Stahlflaschenkarre
,
Stahlflaschenwagen
,
flaschenkarre
Angebote
(17)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 100,67*
€ 121,02*
Lager 3551
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 101,32*
€ 122,21*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 100,47*
€ 123,86*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,01*
€ 126,55*
Lager 874SW
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,39*
€ 130,22*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,76*
€ 141,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,46*
€ 135,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,01*
€ 124,96
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlflaschenkarre 2x40/50l Flaschen
Cordes
00017121
€ 229,86*
Ähnlich
Stahlflaschenkarre für 1x40/50l Flaschen
Cordes
00017129
€ 122,75*
Ähnlich
Stahlflaschenkarre für 2x10l Flaschen
Cordes
00017125
€ 123,76*
Ähnlich
Stahlflaschenkarre für 2x20l Flaschen
Cordes
00017127
€ 193,92*
Ähnlich
Stahlflaschenkarre mit Stützrolle 2x40/50l Flaschen
Cordes
00017123
€ 278,52*
Ähnlich
Stahlflaschenkarre, 2x40/50l Flaschen
Cordes
00017122
€ 220,81*
Ähnlich
Stahlflaschenkarre, für 2x20l Flaschen
Cordes
00017126
€ 192,64*
Ähnlich
Stahlflaschenständer, für 2x40/50l Flaschen
Cordes
00017134
€ 129,56*
Ähnlich
Stahlflaschenwagen mit Totmannbremse RAL5010 Enzianblau Flaschenkarre
Cordes
sw-700.287
€ 791,45*
Ähnlich
Stahlflaschenwagen RAL5010 Enzianblau Flaschenkarre Flaschenwagen
Cordes
sw-700.295
€ 644,24*
Ähnlich
VARIOfit fk-1200.001 Stahlflaschenkarre für 1 Flasche a 20, 40, 50 Ltr. Außenmaß
Cordes
FK-1200.001
€ 132,47*
Ähnlich
VARIOfit fk-1201.001 Stahlflaschenkarre für 1 Flasche a 20, 40, 50 Ltr. Außenmaß
Cordes
FK-1201.001
€ 132,60*
Ähnlich
VARIOfit zfk-460.001 Werkzeugkiste Maße: 460 x 210 x 155 mm (B/T/H) für Stahlfla
Cordes
ZFK-460.001
€ 76,56*
Ähnlich
VARIOfit zfk-460.002 Werkzeugkiste Maße: 460 x 210 x 155 mm (B/T/H) für Stahlfla
Cordes
ZFK-460.002
€ 76,27*
Ähnlich
VARIOfit zfk-460.003 Werkzeugkiste Maße: 460 x 210 x 155 mm (B/T/H) für Stahlfla
Cordes
ZFK-460.003
€ 76,49*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.