Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edessö Bi-Metall-LochsägeØ 32 x 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bi-Metall-Lochsäge Ø 32 x 38 mm
Bi-Metall-Lochsäge Ø 32 x 38 mm
Bi-Metall-Lochsäge - Anwendung
Artikel-Nr.:
     6922-11930-D45-97032
Hersteller:
     Edessö Tools and More
Herst.-Nr.:
     97032
EAN/GTIN:
     4010912013889
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 32mm hss
lochsäge
Ø 32 x 38 mm
Weitere Informationen:
Anwendung:
Durchgangslöcher
Werkstoff:
Vollholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Gipsbauplatte, Metall, NE-Metalle, Edelstahl (Nirosta) > 1,5 mm
Ausführung:
Lochsäge ohne Bohrer
Weitere Suchbegriffe: lochsägen hss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 9,06*
€ 14,18*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 22,03*
€ 30,66*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edessö Tools and More
97014
ab € 7,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.