Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUD-ERLAU, Bank mit Armlehne, aus Drahtgitter,, BxTxH 1795x555x874 mm, RAL 7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6922-12001-D57-5422633-RAL 7016 Ca
Hersteller:
     RUD-ERLAU
Herst.-Nr.:
     5422633-RAL 7016 Ca
EAN/GTIN:
     4008244393632
Suchbegriffe:
Baumbank
Gartenbank
Landhausbank
Tennisbank
Bank mir Armlehne, Füße aus Rundrohr, Sitzfläche aus Drahtgitter, BxTxH 1795 x 555x874 mm, RAL 7016
Weitere Informationen:
Gewicht:
32,200 kg
Breite:
1896,00 cm
Höhe:
874,00 cm
Länge:
555,00 cm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: gartenbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 808,04*
€ 951,48*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 854,61*
€ 997,71*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 997,71*
€ 1.187,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 988,43*
€ 1.176,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 939,68*
€ 1.118,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,49*
€ 1.075,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,61*
€ 1.016,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.