Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vogel Digi. Messuhr, 50,8x 0,001mm Tol/Set, Min/Max,Balkenanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vogel Digi. Messuhr, 50,8x 0,001mm Tol/Set, Min/Max,Balkenanzeige
Artikel-Nr.:
     6922-12677-D46-242057
Hersteller:
     Vogel Germany
Herst.-Nr.:
     242057
EAN/GTIN:
     4010873636738
Suchbegriffe:
Balkenanzeige
Bar-Graph
Messuhr
messuhr digital 0,001mm
Zahlen + Balkendiagramm, Ablesg. mm/inch, mit USB Datenausgang Anleitung,CE, im Kasten 1 Stück CR 2032, 3V, 0,07 g Lithium UN 3091 Lithium-Metall-Batterien verpackt mit Ausrüstung. Verpackungsvorschrift 969 (Teil 2) Entsorgung: UBA BattG Nr. 21005013
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,445 kg
Weitere Suchbegriffe: bar graph, messuhr digital
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,49*
€ 290,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,75*
€ 272,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,05*
€ 255,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.