Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Trennwände, Tischaufsatz 2000x27x600, Calypso (Rot), Befestigungsmaterial separat erhältlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-HW-80-SWS272006-CA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     HW-80-SWS272006-CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büro-Raumteiler
Büro-Stellwand
Büro-Trennwand
Bürostellwand

Trennwand Eco

Technische Daten:

  • Tischaufsätze und Stellwände:
    Die Tischaufsätze und Stellwände können liniear oder über verschiedene Winkel miteinander kombiniert werden. Die Materialstärke beträgt 27 mm und sorgt für einen optimalen Sichtschutz in größeren, aber auch kleineren Büros. Abgeschlossen werden die Wände mit einem verstärkten Aluminiumrahmen.
  • Montage
    Die Tischaufsätze werden über Tischklemmen an der Arbeitsplatte eines Tisches befestigt. Stellwände stehen sicher mit den passenden Standfüßen.
  • Zubehör:
    Verbinder unterschiedlicher Arten ermöglichen eine Zusammenstellung von verschiedensten Stellkombinationen.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Trennwände erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
27 mm
Höhe:
600 mm
Gewicht:
11 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Calypso (rot)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,90*
€ 461,77*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 383,74*
€ 461,77*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,49*
€ 463,65*
31 Tage
21
Frei Haus
ab € 445,59*
€ 531,14*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,77*
€ 549,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,49*
€ 538,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,00*
€ 524,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,96*
€ 492,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S03
ab € 65,21*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27S02
ab € 74,61*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27L06
ab € 14,89*
Zubehör
Geramöbel
HW-80-ZBS27R06
ab € 14,94*
Zubehör
Geramöbel
HW-80ZBS27V06
ab € 19,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.