Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GERAMÖBEL, Hängereg.schr., BxTxH 1000x425x1152 mm,, 3 Schubladen, ahorn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-10HR310-AA
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-10HR310-AA
EAN/GTIN:
     4038933094700
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Hängeregisterschrank
Hängeregistraturschrank, BxTxH 1000x425x1152 mm, 3 Hängeregistraturen, Schloss, ahorn
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,000 kg
Breite:
100,00 cm
Höhe:
115,20 cm
Länge:
42,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 803,26*
€ 887,41*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,37*
€ 887,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 807,50*
€ 891,13*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 822,94*
€ 906,30*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 901,78*
€ 993,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,41*
€ 1.056,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 886,48*
€ 1.054,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 863,61*
€ 1.027,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,99*
€ 999,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,26*
€ 955,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-Z
ab € 40,65*
Zubehör
Geramöbel
N-10MS10-S
ab € 44,33*
Zubehör
Geramöbel
N-10SF4-Z
ab € 14,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.