Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Blendenset Außenseite für zwei C Fuß Seitenteile, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-N-647000-W
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     N-647000-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer-Schreibtisch
Computerschreibtisch
EDV-Schreibtisch
PC-Schreibtisch

C Fuß Pro

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität. Seitenblende optional. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch verkleidete Justierfüße.li>
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale. li>
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Gewicht:
2 kg
Anzahl Packstücke:
1
Farbe:
Weiß
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 28,68*
€ 39,12*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,77*
€ 39,51*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 41,20*
17 Tage
11
1
Frei Haus
ab € 30,26*
€ 41,43*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,25*
€ 44,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
N-647101-OS
ab € 268,54*
Zubehör
k.A.
N-647102-OS
ab € 285,48*
Zubehör
k.A.
N-647103-OS
ab € 302,26*
Zubehör
k.A.
N-647315-OS
ab € 496,07*
Zubehör
k.A.
N-647316-OS
ab € 495,39*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-OS
ab € 446,82*
Zubehör
Geramöbel
N-647307-OS
ab € 444,72*
Zubehör
Geramöbel
N-647336-OS
ab € 405,76*
Zubehör
Geramöbel
N-647338-OS
ab € 451,90*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-LS
ab € 397,18*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-BS
ab € 397,24*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-AS
ab € 394,68*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-WS
ab € 397,25*
Zubehör
Geramöbel
N-647308-NS
ab € 396,93*
Zubehör
Geramöbel
N-647307-LS
ab € 395,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.