Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch 135° rechts feste Höhe, einseitig zurückgesetzt, 2166x1130x720, Ahorn/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford-Freiformtisch 135°, rechts einseitig verkürzt, Ahorn-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680 - 820 x 2166 x 800 mm | GF1362-01
Oxford-Freiformtisch 135°, rechts einseitig verkürzt, Ahorn-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680 - 820 x 2166 x 800 mm | GF1362-01
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-618316-AS-Z
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-618316-AS-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

C Fuß Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
56 kg
Anzahl Packstücke:
8
Farbe:
Ahorn/Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 385,25*
€ 460,85*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 436,56*
€ 516,94*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 860,37*
€ 981,05*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,85*
€ 548,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,88*
€ 541,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,05*
€ 518,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,84*
€ 504,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,25*
€ 458,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 29,03*
Zubehör
Maul
8258695
ab € 464,94*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 466,86*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 263,36*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 262,87*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 262,68*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 263,34*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 262,11*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 262,78*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 262,74*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 117,11*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,23*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 116,86*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 270,82*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-BU/SI
ab € 253,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.