Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geramöbel Schreibtisch 135° rechts feste Höhe, beidseitig zurückgesetzt, 2166x1130x720, Weiß/Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford-Freiformtisch 135°, rechts zweiseitig verkürzt, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680 - 820 x 2166 x 800 mm | GF1363-02
Oxford-Freiformtisch 135°, rechts zweiseitig verkürzt, Weiß-Dekor mit C-Fuß in Alusilber HxBxT 680 - 820 x 2166 x 800 mm | GF1363-02
Artikel-Nr.:
     6922-12706-D57-S-618316-WS-ZZ
Hersteller:
     Geramöbel
Herst.-Nr.:
     S-618316-WS-ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch

C Fuß Flex

Technische Daten:

  • Tischplatte:
    Stabilität und Belastbarkeit durch 25 mm Arbeitsplatte (beidseitige Melaminharz-Beschichtung) mit 3 mm ABS Umleimer. Radius 3 mm gerundet.
  • Gestell:
    C Fuß mit zwei Säulen für hohe Stabilität, Seitenblende im Lieferumfang enthalten. Feste Höhe von 720 mm oder 680-820 mm in einer Rohr-in-Rohr-Führung durch je 2 Inbusschrauben stufenlos höhenverstellbar. Optimale Standsicherheit durch Justierfüße.
  • Verkettungen:
    Verkettungsplatten haben gleiche Eigenschaften wie Tischplatten. Befestigung erfolgt mittels Verkettungskit und zusätzlichen Stützfüßen.
  • Elektrifizierung:
    Kabelkanal bereits in der Traverse integriert, dient der sauberen Verlegung von Kabeln und Steckdosen. Zuführung optional über Kabelspirale.
  • Knieraumblende:
    Optionale Knieraumblende aus Metall mit Lochraster zur Verblendung.
  • Lieferung:
    Die Lieferung der Tische erfolgt als Komplettbausatz, inklusive Aufbauanleitung zur einfachen und schnellen Montage.
Weitere Informationen:
Breite:
2166 mm
Tiefe:
1130 mm
Höhe:
720 mm
Gewicht:
56 kg
Anzahl Packstücke:
8
Farbe:
Weiß/Silber
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 384,59*
€ 458,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,64*
€ 458,90*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,21*
€ 515,13*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,90*
€ 546,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,19*
€ 538,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,78*
€ 516,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,81*
€ 500,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,64*
€ 455,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
2751
ab € 28,96*
Zubehör
Maul
8258695
ab € 468,41*
Zubehör
Maul
8258602
ab € 468,60*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-AH
ab € 261,68*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-BU
ab € 262,72*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-LG
ab € 261,79*
Zubehör
Geramöbel
S-530151-WE/WE
ab € 264,15*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-AH
ab € 263,60*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-BU
ab € 263,43*
Zubehör
Geramöbel
S-530152-LG
ab € 262,13*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-LG
ab € 117,35*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-AH
ab € 116,88*
Zubehör
Geramöbel
S-617508-BU
ab € 116,42*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-AH/SI
ab € 269,77*
Zubehör
Geramöbel
S-617510-BU/SI
ab € 252,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.