Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPPES, Ordnungsregal, Grundfeld, 7 Böden,, BxTxH 1000x600x2000 mm, 21xGr. 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-14237-D57-5201.01.1221
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     5201.01.1221
EAN/GTIN:
     4251142225073
Suchbegriffe:
Ordnungsregal
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
Schwerlaststeckregal
Ordnungsregal, Stecksystem, Grundfeld, 7 Fachböden, Anzahl Kästen: 21xGr. 2, BxTxH 1000x600x2000 mm, Rahmen blau, Böden verzinkt
Weitere Informationen:
Gewicht:
73,450 kg
Breite:
200,00 cm
Höhe:
200,00 cm
Länge:
60,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,85*
€ 602,92*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,95*
€ 604,31*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 522,42*
€ 607,52*
Frei Haus
ab € 632,90*
€ 723,82*
7 Tage
13
Frei Haus
ab € 638,82*
€ 727,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 604,31*
€ 719,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,41*
€ 699,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,73*
€ 680,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,16*
€ 660,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,95*
€ 619,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RASTERPLAN
5203.01.1221
ab € 453,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.