Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAPPES, Beistell- + Komm.wagen,, 4 Ladefl. LxB 960x480 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922-14237-D57-7707.00.0121
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     7707.00.0121
EAN/GTIN:
     4251142212790
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Beistell- und Kommissionierwagen, LxBxH 1015x485x1315 mm, 4 gerade Böden, Traglast 230 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
40,000 kg
Breite:
101,50 cm
Höhe:
131,50 cm
Länge:
48,50 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 480,34*
€ 551,04*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 481,44*
€ 552,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,75*
€ 555,98*
Frei Haus
ab € 593,99*
€ 673,85*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 618,71*
€ 813,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,34*
€ 657,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 547,71*
€ 651,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,76*
€ 614,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,21*
€ 592,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,44*
€ 572,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0150
ab € 9,21*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0152
ab € 9,31*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0154
ab € 9,37*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0153
ab € 9,44*
Zubehör
Kappes Systeme
6002.00.0151
ab € 9,42*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0150
ab € 13,13*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0152
ab € 13,40*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0154
ab € 12,83*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0153
ab € 13,16*
Zubehör
Kappes Systeme
6001.00.0151
ab € 12,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.