| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-900.107 Herst.-Nr.: 900107 EAN/GTIN: 4014641060756 |
| |
|
| | |
| Fehlerstromschutzschalter (FI) 25 A 30 mA 400 V; Energieversorgung Weitere Informationen: | | Produktserie: | Energieversorgung | Gewicht: | 0,1 kg | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi leitungsschutzschalter, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 107,08* | € 132,99* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 104,49* | € 133,01* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,92* | € 139,50* | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 117,30* | € 150,88* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 162,70* | € 198,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|