Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kastenwerkbank 4050 mm; 4050 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; BMP 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kastenwerkbank 4050 mm; 4050 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; BMP 50 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.004.0027
Herst.-Nr.:
     9990040027
EAN/GTIN:
     4014641012694
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
ANKE Kastenwerkbank 4050 mm; 3 Arbeitsplätze; Serie V 4050; Modell 205 V; 4050 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 50 mm; Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 4050
Modell:
Modell 205 V
Bestückung:
Links: 2 Schubladen 180, 360 mm FH; Rechts: 2 Schubladen 180, 360 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Buche-Massiv-Platte (BMP)
Gewicht:
369 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, anke kastenwerkbank, kastenwerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.544,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.870,33*
€ 4.605,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.830,35*
€ 4.558,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.661,50*
€ 4.357,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.579,64*
€ 4.259,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.544,87*
€ 4.218,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.