Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kombiwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; BMP 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kombiwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; BMP 40 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.023.0178
Herst.-Nr.:
     9990230178
EAN/GTIN:
     4014641029524
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
ANKE Kombiwerkbank 1500 mm; Serie V 1500; Modell 706 V; 1500 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 40 mm; Links: Unterbauschrank (V-BL) 660 x 615 x 600 mm (BxTxH) bestückt mit 3 x Schublade 180 mm FH
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 1500
Modell:
Modell 706 V
Bestückung:
Links: Unterbauschrank (V-BL) 660 x 615 x 600 mm (BxTxH) bestückt mit 3 x Schublade 180 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Buche-Massiv-Platte (BMP)
Gewicht:
97 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.023,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.184,11*
€ 1.409,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.132,16*
€ 1.347,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.089,43*
€ 1.296,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.023,67*
€ 1.218,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.