Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kombiwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kombiwerkbank 1500 mm; 1500 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 40 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.023.0270
Herst.-Nr.:
     9990230270
EAN/GTIN:
     4014641030445
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
ANKE Kombiwerkbank 1500 mm; Serie V 1500; Modell 802 V; 1500 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 40 mm; Links: Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 850 mm (BxTxH) bestückt mit 2 x Schublade 90 mm FH; 1 x Türe 540 mm F
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 1500
Modell:
Modell 802 V
Bestückung:
Links: Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 850 mm (BxTxH) bestückt mit 2 x Schublade 90 mm FH; 1 x Türe 540 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP)
Gewicht:
98 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.140,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.320,75*
€ 1.571,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.314,81*
€ 1.564,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,74*
€ 1.486,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,13*
€ 1.431,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,75*
€ 1.357,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.