Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kombiwerkbank 2800 mm; 2800 x 700 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; KSP 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kombiwerkbank 2800 mm; 2800 x 700 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; KSP 50 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.035.0008
Herst.-Nr.:
     9990350008
EAN/GTIN:
     4014641035501
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
ANKE Kombiwerkbank 2800 mm; 2 Arbeitsplätze; Serie V 2800; Modell 531 V; 2800 x 700 x 900 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Kunststoffschichtplatte (KSP) 50 mm; Links: jeweils 1 Unterbauschrank (V-BL) 660 x 615 x 330 mm (BxTxH) bestückt mit 2 Schubladen 90, 180
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 2800
Modell:
Modell 531 V
Bestückung:
Links: jeweils 1 Unterbauschrank (V-BL) 660 x 615 x 330 mm (BxTxH) bestückt mit 2 Schubladen 90, 180 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Kunststoffschichtplatte (KSP)
Gewicht:
167 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.868,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,18*
€ 2.545,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.117,06*
€ 2.519,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.007,52*
€ 2.388,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.942,63*
€ 2.311,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.868,31*
€ 2.223,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.