Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANKE Kombiwerkbank 2800 mm; 2800 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ANKE Kombiwerkbank 2800 mm; 2800 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; ZBP 40 mm
Artikel-Nr.:
     6922-14347-D57-999.035.0046
Herst.-Nr.:
     9990350046
EAN/GTIN:
     4014641035884
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
ANKE Kombiwerkbank 2800 mm; 2 Arbeitsplätze; Serie V 2800; Modell 631 V; 2800 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 40 mm; Links: jeweils 1 Unterbauschrank (V-BL) 660 x 615 x 420 mm (BxTxH) bestückt mit 2 Schubladen
Weitere Informationen:
Produktserie:
Serie V 2800
Modell:
Modell 631 V
Bestückung:
Links: jeweils 1 Unterbauschrank (V-BL) 660 x 615 x 420 mm (BxTxH) bestückt mit 2 Schubladen 90, 270 mm FH
Farbe Korpus / Front:
RAL 7035/5010
Arbeitsplatte / Belag lang:
Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP)
Gewicht:
172 kg
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.963,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.227,85*
€ 2.651,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.204,49*
€ 2.623,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.090,09*
€ 2.487,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,30*
€ 2.407,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.963,24*
€ 2.336,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.