| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.035.0223 Herst.-Nr.: 9990350223 EAN/GTIN: 4014641037659 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKE Kombiwerkbank 2800 mm; 2 Arbeitsplätze; Serie V 2800; Modell 910 V; 2800 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 50 mm; Links und Mitte jeweils 1 Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 800 mm (BxTxH) bestückt mit 5 Sch Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktserie: | Serie V 2800 | Modell: | Modell 910 V | Bestückung: | Links und Mitte jeweils 1 Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 800 mm (BxTxH) bestückt mit 5 Schubladen 90, 90, 180, 180, 180 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) | Gewicht: | 247 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |