| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.045.0086 Herst.-Nr.: 9990450086 EAN/GTIN: 4014641039448 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKE Kombiwerkbank 4050 mm; 3 Arbeitsplätze; Serie V 4050; Modell 927 V; 4050 x 700 x 890 mm (BxTxH); RAL 7035/5010; Buche-Massiv-Platte (BMP) 40 mm; 3 x Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 850 mm (BxTxH) bestückt mit 4 Schubladen 90, 90, 180, 360 mm FH Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktserie: | Serie V 4050 | Modell: | Modell 927 V | Bestückung: | 3 x Sockelschrank (V-BL) 660 x 615 x 850 mm (BxTxH) bestückt mit 4 Schubladen 90, 90, 180, 360 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5010 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Buche-Massiv-Platte (BMP) | Gewicht: | 292 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |