| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6922-14347-D57-999.109.0032 Herst.-Nr.: 9991090032 EAN/GTIN: 4014641056742 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ANKE Kombiwerkbank 2800 mm; 2 Arbeitsplätze; Serie E 2800; Modell 904 E; 2800 x 700 x 850 mm (BxTxH); RAL 7035/5012; Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) 50 mm; Mitte und Rechts: jeweils 1 Sockelschrank (E) 625 x 640 x 800 mm (BxTxH) bestückt mit 3 Schu Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produktserie: | Serie E 2800 | Modell: | Modell 904 E | Bestückung: | Mitte und Rechts: jeweils 1 Sockelschrank (E) 625 x 640 x 800 mm (BxTxH) bestückt mit 3 Schubladen 85, 85, 170 mm FH; 1 x Türe 340 mm FH | Farbe Korpus / Front: | RAL 7035/5012 | Arbeitsplatte / Belag lang: | Platte mit verzinktem Blechbelag (ZBP) | Gewicht: | 186 kg | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank anke, montagewerkbank, standardwerkbank lichtgrau, Werkbank, Hobelbank, Arbeitstisch, Schreinerbank, Schreinerhobelbank, Anke, anke, Werkstatt, Werkstattbedarf |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |