Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14959-D44-515.1465 Herst.-Nr.: 5151465 EAN/GTIN: 4042146244166 |
| |
|
| | |
| 1" Sechskant-Torsions-Kraftstecknuss, XL, 32mm, 450Nm #515.1465 Weitere Informationen: | | Produktgewicht: | 1,6 kg | Produktmaße (L x B x H): | 30 x 5 x 5 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 78,02* | € 96,71* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,76* | € 111,20* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,91* | € 111,42* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 91,98* | € 116,57* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 94,14* | € 119,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|