Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922-14959-D44-962.0122 Herst.-Nr.: 9620122 EAN/GTIN: 4042146515433 |
| |
|
| | |
| BERYLLIUMplus Zahnradknarre 22 mm mit 12-kant-Ring #962.0122 Weitere Informationen: | | Produktgewicht: | 0,34 kg | Produktmaße (L x B x H): | 22 x 5 x 3,3 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Durchsteckknarre, Umsteckknarre, Umsteckratsche, Zahnradknarre, Zahnradknarre (Funkenfrei), ks tools ratschenschlüssel, freilaufknarre |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 108,47* | € 133,72* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 123,34* | € 152,73* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 124,65* | € 153,56* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,59* | € 153,92* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 125,91* | € 155,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|