Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Trennwand, transparent, VE 25 Stück,, für Regalkästen Breite 93 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
11415280
11415280
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-00093 22 08
Herst.-Nr.:
     00093 22 08
EAN/GTIN:
     4031022068460
Suchbegriffe:
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
Zwischenwand Schubladenmagazin
Trennwand, für Regalkästen mit Breite 93 mm, Farbe transparent, VE 25 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,350 kg
Breite:
6,90 cm
Höhe:
7,50 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
57 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 19,08*
€ 26,74*
21 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 32,19*
21 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,60*
€ 33,72*
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 35,89*
15 Tage
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 41,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,89*
€ 42,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,14*
€ 41,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,55*
€ 36,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,38*
€ 31,39
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0552* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.