Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwand,f. Regalkasten,HxB 83x93mm,PP,transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
148558
148558
Artikel-Nr.:
     711-148558
Herst.-Nr.:
     00093 22 08
EAN/GTIN:
     4031022068477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladentrennwand
Trennplatte Schubladenmagazin
Trennwand Schubladenmagazin
Zwischenwand Schubladenmagazin
Trennwand
  • für Regalkasten
  • Höhe x Breite 83 x 93 mm
  • aus Polypropylen in transparent

Suchbegriffe:
Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten

Weitere Informationen:
Behältertyp:
Zubehör
für Behältertyp:
Regalkasten
Höhe:
83 mm
Breite:
93 mm
Material:
Polypropylen
recycelbar:
ja
Farbe:
transparent
Gewicht:
0.41 kg
Weitere Suchbegriffe: Trennplatte Regalkasten, Trennwand Regalkasten, Zwischenwände Regalkasten, la-ka-pe trennwand regalkasten, trennplatte schubladenmagazin, Behälter aus Kunststoff, Kasten für Regale, Kleinteile-Lagerung, Kunststoffbehälter, Lagerbehälter, Lagerkasten, Regalkasten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 18,97*
€ 26,96*
11 Tage
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,61*
€ 34,01*
17 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 26,39*
€ 36,07*
Lager 711
21
pro Paket
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 41,74*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 38,78*
€ 50,61*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,74*
€ 49,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,19*
€ 49,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,74*
€ 44,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,56*
€ 43,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,77*
€ 42,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,2544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.