Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo+Wä. druchbr.,, LxBxH 400x300x75 mm, grau, VE 4 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo+Wä. druchbr.,, LxBxH 400x300x75 mm, grau, VE 4 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-15131-D57-07575 22 25
Herst.-Nr.:
     07575 22 25
EAN/GTIN:
     4031022065223
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände durchbrochen, LxBxH 400x300x75 mm, Volumen 7 l, Farbe grau, VE 4 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,560 kg
Breite:
30,00 cm
Höhe:
7,50 cm
Länge:
40,00 cm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartonagen
1 Kartonage enthält 4 Stück (ab € 6,245* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 36,91*
€ 43,92
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 35,92*
€ 42,74
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 31,94*
€ 38,01
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 30,45*
€ 36,24
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 29,80*
€ 35,46
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 24,98*
€ 29,73
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.