Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCKWEILER, Regalkasten, blau,, BxTxH 91x300x81 mm, VE 30 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 91x300x81 mm, VE 30 Stück
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 91x300x81 mm, VE 30 Stück
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 91x300x81 mm, VE 30 Stück
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 91x300x81 mm, VE 30 Stück
Artikel-Nr.:
     6922-15428-D57-19501324
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     19501324
EAN/GTIN:
     4009292805122
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten, Farbe blau, BxTxH 91x300x81 mm, VE 30 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,160 kg
Breite:
9,10 cm
Höhe:
8,10 cm
Länge:
30,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,37167*
€ 4,31167*
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,959*
€ 5,059*
Lager 6922
unbekannt
1
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 93,27*
€ 114,23*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 114,23*
€ 135,93
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 108,75*
€ 129,41
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 107,49*
€ 127,91
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 106,85*
€ 127,15
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 103,08*
€ 122,67
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 93,27*
€ 110,99
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 30 Stück (ab € 3,109* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
13700091
ab € 8,44*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
13700183
ab € 12,42*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19802000
ab € 1,481*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
19800014
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.