Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO, GFK-Behälter, o. Staplert., Vol. 400 l,, LxBxH 1190x790x600 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Großbehälter aus GfK
Artikel-Nr.:
     6922-15749-D57-1162
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     1162
EAN/GTIN:
     4052886111383
Suchbegriffe:
GFK-Behälter
GFK-Großbehälter
Groß-Behälter
Großbehälter
GFK-Rechteckbehälter, ohne Staplertaschen, Volumen 400 l, LxBxH oben auß/inn 1190/1110x790/710x600/590 mm, Farbe grau
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,000 kg
Breite:
69,00 cm
Höhe:
60,00 cm
Länge:
117,00 cm
Ursprungsland:
DE
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,07*
€ 244,72*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,94*
€ 263,38*
9 Tage
20
Frei Haus
ab € 227,30*
€ 263,54*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,74*
€ 265,56*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 232,06*
€ 267,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,49*
€ 292,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,77*
€ 290,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEMO
1303
ab € 43,70*
Zubehör
CEMO
1305
ab € 33,63*
Zubehör
CEMO
1397
ab € 17,30*
Zubehör
CEMO
1398
ab € 19,46*
Zubehör
CEMO
8012
ab € 393,96*
Zubehör
CEMO
8013
ab € 593,42*
Zubehör
CEMO
8014
ab € 1.285,60*
Zubehör
CEMO
7815
ab € 174,48*
Zubehör
CEMO
7816
ab € 166,80*
Zubehör
CEMO
7813
ab € 198,03*
Zubehör
CEMO
7817
ab € 231,28*
Zubehör
CEMO
7818
ab € 230,94*
Zubehör
CEMO
7812
ab € 172,36*
Zubehör
CEMO
7814
ab € 145,70*
Zubehör
CEMO
1170
ab € 98,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.