Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA GMBH, Bodenmarkierfarbe gelb, VE 6 Stück,


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
120068
120068
120068
120068
120068
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     6922-15925-D57-260.11.168
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     260.11.168
EAN/GTIN:
     4055381119052
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Bodenmarkierfarbe gelb, VE 6 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,700 kg
Breite:
200,00 cm
Höhe:
140,00 cm
Länge:
360,00 cm
Ursprungsland:
AT

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 127,54*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 135,02*
9 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,20*
€ 151,61*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 127,54*
€ 151,77
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 126,55*
€ 150,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 121,26*
€ 144,30
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 116,57*
€ 138,72
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 102,23*
€ 121,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 6 Kartuschen (ab € 17,03834* pro Kartusche)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.