Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierfarbe,0,75l Sprühdose,verkehrsgelb


Menge:  Paket  
Produktinformationen
120068
120068
120068
120068
120068
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     711-120068
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     260.11.168
EAN/GTIN:
     4055381119052
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Markierfarbe
  • Sprühdose mit 0,75 l Inhalt
  • beständig gegen Öl, Benzin, Schmiermittel und viele Chemikalien
  • schnelltrocknend, abrieb- und wetterfest
  • ähnlich RAL1023 verkehrsgelb
  • Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen!

Suchbegriffe:
Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierfarbe, Markierband, Bodenmarkierung, Bodenfarbe

Weitere Informationen:
Marke:
Moravia
Verkehrssicherung:
Zubehör
Markierungstyp:
Markierfarbe
Gebinde:
Sprühdose
Inhalt:
0.75 l
Markierung Funktion:
schnelltrocknend, abrieb- und wetterfest
Beständigkeit:
gegen Öl, Benzin, Schmiermittel und viele Chemikalien
Farbe:
ähnlich RAL1023 verkehrsgelb
Gewicht:
4.5 kg
GHS:
GHS02
GHSSIGNAL:
G

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Baustellenmarkierspray, Bodenmarkierspray, Farb-Sprühdose, Farbspray, Handmarkierspray, Markierungsspray, Signierspray, bodenmarkierfarbe gelb, bodenmarkierfarbe, Boden-Markiergerät, Farb-Markiergerät, Markiergerät, Markierung für Boden, Verkehrsleiteinrichtung, Markiertechnik, Markierungsprodukt, Bodenmarkiergerät, Markierband, Bodenmarkierung, Bodenfarbe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 102,23*
€ 127,54*
15 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 109,32*
€ 135,02*
Lager 711
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 122,20*
€ 151,61*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 151,61*
€ 180,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 149,66*
€ 178,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 144,52*
€ 171,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 137,32*
€ 163,41
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,20*
€ 145,42
pro Paket
1 Paket enthält 6 Dosen (ab € 20,36667* pro Dose)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.