Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Möbelbeschläge
>
Zierbeschläge
>
Kistenecke
>
Artikel
MORAVIA GMBH, Schutzprofil, Trapez, 40x40 mm,, gelb/schwarz, magnetisch, L 1000 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-15925-D57-422.23.243
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
422.23.243
EAN/GTIN:
4055381382913
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Flächenschutz
Flächenschutzprofil
Kantenschutz
Warn- und Schutzprofil, Flächenschutz, Trapez, 40x40 mm, gelb/schwarz, magnetisch, Länge 1000 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,700 kg
Breite:
4,00 cm
Höhe:
4,00 cm
Länge:
100,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Kistenecke
,
Kistenecken
,
Wandschutzprofil
,
Warnprofil
,
flächenschutz trapez
,
eckschutzprofil
,
moravia flächenschutz
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,30*
€ 38,05*
Lager 420
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,55*
€ 43,83*
Lager 4445
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 32,31*
€ 45,06*
Lager 3904
16 Tage
unbekannt
€ 6,40*
ab € 37,28*
€ 51,54*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 40,87*
€ 55,94*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,71*
€ 44,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eckschutz 'Protect' Knuffi® mit Edelstahlbasis, extrem abriebfest, gelb/schwarz, 1000 mm, Winkel, 65 mm, 6 mm, 19/19mm
A.M.P.E.R.E. System
ab € 71,34*
Ähnlich
Eckschutz Typ AA, selbstklebend, Trapezform, Länge 5 m
Moravia
173046
ab € 130,29*
Ähnlich
Eckschutzschiene mit 270° retroreflektierenden Streifen, 900 mm Länge
Temka
14292ES
ab € 24,40*
Ähnlich
Flächenschutz 'Protect' Knuffi® mit Edelstahlbasis, extrem abriebfest, gelb/schwarz, 1000 mm, Rechteck, 80 mm, 6 mm, 40/11mm
A.M.P.E.R.E. System
ab € 72,54*
Ähnlich
Flächenschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, Trapez, 40/36mm
A.M.P.E.R.E. System
ab € 22,48*
Ähnlich
Kantenschutz 'Protect' Knuffi®, extrem abriebfest, gelb/schwarz, Trapez, 40/36mm
A.M.P.E.R.E. System
ab € 16,14*
Ähnlich
Moravia 422.14.275 Warn- und Schutzprofil (L x B x H) 1m x 40mm x 40mm
Moravia
422.14.275
ab € 21,59*
Ähnlich
Moravia 422.17.559 Warn- und Schutzprofil (L x B x H) 1m x 30 x 30mm
Moravia
422.17.559
ab € 19,21*
Ähnlich
Moravia MORION-Prallschutz, Kreis, Kantenschutz 40/40, gelb / schwarz, selbstklebend, PU-Folie Länge: 5000mm / Rolle
Moravia
422.24.291
ab € 105,20*
Ähnlich
Prallschutz für Flächen Kreis-Form 40/32 mm selbstklebend
Moravia
422.29.052
ab € 104,90*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Kreis-Form 40/40 mm magnetisch
Moravia
422.20.276
ab € 26,60*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Kreis-Form 40/40 mm selbstklebend
Moravia
422.19.099
ab € 19,23*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Winkel-Form 26/26 mm selbstklebend
Moravia
422.26.236
ab € 102,36*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Winkel-Form 30/30 mm magnetisch
Moravia
422.24.979
ab € 25,85*
Ähnlich
Prallschutz für Kanten Winkel-Form 47/47 mm selbstklebend
Moravia
422.22.011
ab € 116,62*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen